Neue Blog-Einträge
    • 10 Jul 2018

    Produktneuheiten von Bals - Bals Connect, Kontex Ultra, eMobile & Varia Box

    Mit BALS-CONNECT wird die permanente Überwachung von Einzelverbrauchern so einfach wie nie. Die anschlussfertige Lösung macht Ihre Anlagen und Maschinen fit für die Anforderungen der Digitalisierung und der Industrie 4.0. Stromverteil...
    • 8 Jul 2018

    DALI LINK – die intelligente Lichtsteuerung von B.E.G.

    B.E.G. präsentiert das praktische Lichtsteuerungssystem DALI LINK Das Einsteiger-Set für kleine Büros besteht aus einem DALI LINK Netzteil, einem PD11 DALI LINK Multisensor und einer DALI LINK 4-fach Tasterschnittstelle mit integr...
    • 2 Jul 2018

    Die intelligente KNX-Tasterschnittstelle

    B.E.G. präsentiert eine neue 4-fach-Tasterschnittstelle mit integriertem Logik-Modul. Die KNX Tasterschnittstelle PBM-KNX-DX-4W von B.E.G. aus der „Deluxe“-Versionsreihe bietet vier Kanäle, die jeweils wahlweise als Einga...
    • 2 Jul 2018

    Der neue RC-plus next N von B.E.G.

    Was lange währt, wird noch besser: Nach über zehn Jahren erhält der bekannte Außenbewegungsmelder RC-plus next einen würdigen Nachfolger. Wie die Vorgänger deckt auch die neue RC-plus-next-N-Familie mit den drei ...
    • 27 Jun 2018

    Intelligente Gel-Lösungen von Cellpack

    Kennzeichnungsfreie Gel-Vergussmassen zum Schutz und Isolation elektrischer Anwendungen bis 1 kV EXPRESS GEL2-Komponenten-Schüttel-Gel auf Silikonbasismit nur 5 Sekunden Mischzeit für extrem schnellen Verguss Innovative, schü...
    • 6 Jun 2018

    EVBOX e-Mobility BusinessLine

    BusinessLineLadelösung für Unternehmen 3.7 kW - 22 kW Verfügbar mit ein oder zwei Ladepunkten. Einfaches und effizientes Management von mehreren Ladestationen mit der Hub / Satellite Konfiguration.Verwendet die vorhandene Ene...
    • 6 Jun 2018

    JUMO thermoCOR unterstützt die Einhaltung der AMS2750- und CQI-9-StandardsKompaktlösung zur Kalibrierung von Industrieöfen

    Die Standards „AMS2750“ und „CQI-9“ beschreiben die Anforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie und der Automobilindustrie an Thermoprozessgeräte, die in der Wärmebehandlung zur Anwendung kommen. Für beide An...
    • 6 Jun 2018

    ModLog Der kleine Energiedatenlogger mit besten Verbindungen

    Der ModLog ist in Konzeption und Ausstattung komplett neu. Ein Mini-PC im Industriestandard. Mit der extrakleinen Bauform von 2TE Breite ist er ideal für die Hutschienen-Montage und als webbasierter Logger unglaublich variabel. Bis zu 32 Zä...
    • 6 Jun 2018

    Pan-Ty® - Metalldetektierbare Kabelbinder und Sockel von Panduit

    Pan-Ty® - Metalldetektierbare Kabelbinder und Sockel Pan-Ty ® Metalldetektierbare Kabelbinder und Sockel wurden entwickelt um der Nahrungsmittel-, Getränke-, Chemie- und Pharmaindustrie bei der Einhaltung von Produktionssiche...
    • 6 Jun 2018

    TeSys U - Reduzieren Sie die Typenvielfalt Ihrer Motorabgänge auf ein Minimum.

    Mit den innovativen Motorabgängen TeSys U gelingt perfektes Schalten und Schützen in extrem kurzer Konzeptionszeit. Dank einem Baukastensystem wird das TeSys U-Grundgerät mit Steuereinheiten, Hilfsschaltern und anderen Komponenten auf ...
    • 17 Mai 2018

    smart things - Besondere iPad Wandhalterungen für Haus Automation

    HomeAutomation mit Stil. Mit der sDock Fix Wandhalterung von smart things Sie setzen zur Steuerung Ihrer Haus Automation Apple iPads als zentrales Steuerrungselement ein und legen großen Wert auf eine besondere Wandhalterung/Ladestation fü...
    • 16 Mai 2018

    JUMO thermoCOR - Die Kompaktlösung zur Kalibrierung von Industrieöfen

    JUMO thermoCOR unterstützt die Einhaltung der AMS2750- und CQI-9-Standards Kompaktlösung zur Kalibrierung von Industrieöfen Die Standards „AMS2750“ und „CQI-9“ beschreiben die Anforderungen der Luft- und R...
    • 14 Mai 2018

    BusinessLine - Ladelösung für Unternehmen

    BusinessLine Ladelösung für Unternehmen 3.7 kW - 22 kW Verfügbar mit ein oder zwei Ladepunkten. Einfaches und effizientes Management von mehreren Ladestationen mit der Hub / Satellite Konfiguration. Verwendet die vorhandene Energie effizient und verantwortungsvoll durch die Smart Charging Funktionen. Frei regulierbare Ladetarife. Die beste Lösung für kommerzielle Anwendungen oder...
    • 7 Mai 2018

    X-CONTACT von Mennekes

    Nominiert für den Deutschen Innovations Award 2018 - die neue Generation Kontakthülsen von Mennekes Innovativ, beständig, einfach und sicher. Vier Schlagworte, nach denen das Mennekes Entwicklerteam gearbeitet hat, um nun eine gro&szli...
    • 25 Apr 2018

    Motoren Clever starten mit CONTACTRON

    Innovation aus dem Hause Phoenix Contact Der Hybrid Motorstarter CONTACTRON für Industrieanlagen ermöglicht ein schnelles und verschleißfreies Starten, Reversieren und Stoppen von Motoren. Das schützt die Mechanik Ihrer Anlage &...
    • 24 Apr 2018

    Ultra viele Schallsensoren

    Ultraschallsensoren von Pepperl + Fuchs Das breite Portfolio an Ultraschallsensoren bietet für nahezu jede Aufgabenstellung die passende Lösung. Spezialbauformen und Merkmale wie minimierte Blindzonen, höchste Reichweiten, aber auch b...
    • 24 Apr 2018

    Brillante Aussichten mit JUMO diraVIEW

    Vielfältiger Digitalanzeiger mit LCD-Display Die neue Digitalanzeigerserie JUMO diraVIEW dient zum Vor-Ort-Anzeigen von unterschiedlichsten Prozessgrößen. Die intuitive Bedienung und Konfiguration im Klartext am Gerät verkür...
    • 24 Apr 2018

    Gewährleistungsfälle bei Gelmuffen an der Wurzel packen

    RELICON Reliseal von HellermannTyton Schnell zu montieren und unbegrenzt lagerfähig - Gelmuffen sind die perfekte Wahl zum schnellen und einfachen Verbinden von Leitungen. Doch nicht jede Muffe ist für jeden Einsatz im Erdreich geeignet. Sc...
    • 6 Apr 2018

    NZR - Weit mehr als nur schwarze Zähler

    Nordwestdeutsche Zählerrevision – Ihr Partner für Energiemessung Strom Gas Wärme Wasser NZR bietet Ihnen eine Zusammenstellung langjährig bewährter und neuer innovativer Messgeräte und Zähler mit komfortablen Kommunikationsschnittstellen wie Funk, LONTM, EIB/KNX, wM-Bus und M-Bus sowie funktionsorientierte Systemtechnik. Sie brauchen keine Zähler, Module...
    • 3 Apr 2018

    Lenze - Aus Prinzip: Immer passend

    Der neue Lenze Inverter i500 Passend für zahlreiche Applikationen: Fahrantriebe, Förderantriebe, Formantriebe, Pumpen und Lüfter, Werkzeugantriebe, Hubantriebe und Wickelantriebe Einfach skaliert ist der richtige i500 abgestimmt auf...
    • 3 Apr 2018

    JUMO - Präzise Temperaturmessung

    SIL-Option sorgt für zusätzliche Prozesssicherheit Der neue Multi-Funktions-Vierdraht-Messumformer JUMO dTRANS T06 ist für anspruchsvolle Anwendungen im Anlagenbau geeignet. Das kompakte Tragschienengehäuse mit einer Baubreite vo...
    • 3 Apr 2018

    Weidmüller Filterlüfter

    Optimierter Energieverbrauch durch größeren Luft­durchsatz bei geringerer Stromaufnahme. Bis zu dreimal längere Lebens­dauer der innovativen gefalteten Filtermatte IP55 4-Ecken-Schnappmecha­nismus für schnelle und we...
    • 5 Mrz 2018

    PULS CP-Serie

    Redundante Systeme ohne Redundanzmodule Mit der CP-Serie bietet PULS ein einzigartiges Feature: Stromversorgungen mit einer integrierten Entkopplungsfunktion basierend auf einer effizienten MOSFET-Technologie. Das bedeutet, dass kein zusätzliche...
    • 5 Mrz 2018

    Es werde Licht im Treppenhaus

    Finder Treppenhaus-Lichtautomat Lichtautomat mit Push-In-Klemmen, Vorwarn- u. Servicefunktion, 1 Schließer 10 A, für 230 V AC Typ: 14.61.8.230.P000 Pünktlich zur Light & Building wird die Firma Finder einen neuen Tre...
    • 4 Mrz 2018

    Werma KOMBISIGN 72

    Mit der KombiSIGN 72 gehen Sie keine Kompromisse mehr ein, denn hier vereinen wir schnelle Montage, beste Sichtbarkeit und höchste Flexibilität. Das spart Zeit und Geld. Einfache, intuitive Montage – eine Fehlmontage ist prakt...