B.E.G Rc-puls

Der neue RC-plus next N 230-KNX

 

Bewegungsmelder mit Ambientebeleuchtung

Der Premium-Außenbewegungsmelder RC-plus next N-KNX von B.E.G. hat für die Generation 6 ein Facelift durchlaufen, dazu kommen viele innovative Neuerungen an Hard- und Software. Neu ist beispielsweise der Einsatz von digitalen Sensoren, welche über die ETS individuell justiert werden können. So kann jedem Sensor eine eigene Empfindlichkeit und eine eigene Nachlaufzeit hinterlegt werden, wodurch die Richtungserkennung realisiert wird.

Doch der neue KNX-Melder ist nicht nur Sensor, sondern auch Leuchte. Im Unterkriechschutz verbirgt sich ein Downlight, das z.B. zur Beleuchtung der Hausnummer oder zur Ambientebeleuchtung der Hauswand genutzt werden kann. Über die B.E.G. App kann die RGB-Farbe der LED frei gewählt werden.

Der Außenbewegungsmelder bietet nun eine temperaturstabilisierte Reichweite von bis zu 20m. Die schwenkbare Kugeloptik zusammen mit der Möglichkeit, die Reichweite eines jeden Sensors separat stufenlos einzustellen, ermöglichen eine in dieser Form einzigartige Anpassung des Bewegungsmelders an die Raumgeometrie.

Neben den Bewegungssensoren verfügt der RC-plus next N-KNX über einen integrierten Temperatursensor. Dieser speist die Außentemperatur ins KNX-System ein und ermöglicht über das Logikmodul z.B. den Frostalarm.

Der RC-plus next N-KNX ist in weiß und schwarz erhältlich und kann für die Wand-, Eck- oder die Deckenmontage eingesetzt werden, der praktische Drehmechanismus wurde auch im schnittigeren Gehäuse beibehalten. Selbstverständlich sind die neuen Melder trotz Facelift kompatibel zu den mittlerweile seit gut 20 Jahren etablierten und millionenfach verkauften B.E.G. RC-plus- und RC-plus-next-Sockeln. Der Einhand-Stecksockel garantiert eine einfache Montage.

 

B.E.G. Artikelnummern:                                       Rexel Artikelnummern:
93394 B.E.G. RC-plus next N 230 KNX-DX weiß                  #5059348
93395 B.E.G. RC-plus next N 230 KNX-DX schwarz             #5059393

Related Posts
Recommended