Befestigungssockel mit Hochleistungskleber

Befestigungssockel mit Hochleistungskleber FMB4APT-I + QM30APT-I

FlexTack-Serie FMB, Artikelnummer: 151-02659

Eigenschaften:

  • Flexibler Sockel für abgerundete und gewinkelte Oberflächen
  • FMBAPT Sockel werden mit einem 100 % geschlossenzelligem Acrylatklebeband geliefert
  • Größere Designfreiheit, Gewichtsreduzierung und Prozesskostenoptimierung
  • Kleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit
  • Innovative Befestigungslösung für niederenergetische Oberflächen
  • Schutzfolie mit Überstand für sehr einfaches Abziehen
  • Temperaturbeständig bis zu +105 °C
  • Kabelbinder kann von vier Seiten eingeschlauft werden
  • Schnelle, einfache und flexible Montage
  • FMB4APT-I kann auch für hochenergetische Oberflächen wie Metall oder Glas verwendet werden


Zulassung und Normen:

Anwendungen:

FlexTack Sockel sind eine innovative Befestigungslösung insbesondere für gebogene und abgewinkelte Oberflächen. Der verwendete Acrylat-Klebstoff ist für hoch- und niederenergetische Oberflächen geeignet. Die flexiblen Klebesockel bieten eine Alternative überall dort, wo Schraubbefestigungen nicht möglich sind und können, bedingt durch die Produkteigenschaften, für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören unter anderem pulverlackbeschichtete oder lackierte Oberflächen, Metalloberflächen sowie Kunststoffverkleidungen in diversen Bereichen wie Schaltschränken, Schienenfahrzeug-, Flugzeug-, Fahrzeug- und Landmaschinenbau.

FlexTack-Serie FMB ist für folgende Industrie-Branchen geeignet:

  • Automobilindustrie
  • Elektroinstallation und Elektroindustrie
  • Industrielle Automatisierung
  • Bergbauindustrie
  • OEM Industrie und Offshore
  • Schienenfahrzeugbau
  • Schiffbau
  • Telekommunikation
  • Schwerlastindustrie
  • Windkraftanlagen
  • Schaltschrankbau


SolidTack-Serie QM, Artikelnummer: 151-02660

Eigenschaften:

  • Als Schraub- oder Klebesockel einsetzbar
  • Perfekte Systemlösung in Kombination mit Kabelbindern
  • Spezielles Design hält den Kabelbinder in Position
  • Montageprozesse werden vereinfacht
  • Sehr gute Anfangshaftung die mit der Zeit zunimmt
  • Kleber mit hoher Kohäsionskraft und guter Witterungsbeständigkeit
  • Innovative Befestigungslösung für hoch- und niederenergetische Oberflächen

Zulassung und Normen:

Anwendungen:

Q-Mount Befestigungssockel in Kombination mit Q-tie Kabelbindern sorgen für eine zuverlässige und dauerhafte Befestigung. Mit dem speziellen SolidTack Kleber ist der Q-Mount eine innovative Befestigungslösung für niederenergetischen Oberflächen und wo Lochbohrungen nicht gewünscht oder möglich sind. Die Klebesockel eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen auf lackierten Oberflächen, Kunststoffen oder Metallen. Der Sockel kommt in Bereichen wie dem Schaltschrankbau, Schienenfahrzeugbau, der Luft und Raumfahrt sowie bei Automobilen und Landmaschinen zum Einsatz.

SolidTack-Serie QM ist für folgende Industrie-Branchen geeignet:

  • Solaranlagen
  • Schaltschrankbau
  • Elektroinstallation
  • Schwerlastindustrie
  • Industrielle Automatisierung
  • Bergbauindustrie
  • OEM Industrie
  • Schienenfahrzeugbau
  • Telekommunikation
  • Windkraftanlagen
  • Schiffbau
  • Automobilindustrie

Video: Klebesockel für abgerundete Flächen: FlexTack