Brandneu: Metraline RLO/Check

Bei dem METRALINE RLO CHECK handelt es sich um ein digitales Niederohmmessgerät mit Kabeltrommel und 30m Kabel

zum Messen des Widerstandes von Schutzleitern und Potentialausgleichsleitern. 

Produkt-Highlights:

  • Batterie betriebenes Niederohmmessgerät
  • Kabeltrommel mit 30m Kabel inklusive
  • Automatische Umpolung
  • Akustischer Alarm
  • Optischer Alarm
  • Messleitungs-Kompensation
  • Ein-Tasten-Betrieb
  • Manuelle Kalibrierung

Der Metraline RLO-Check ist ein digital anzeigendes Niederohmmessgerät zur gefahrlosen Überprüfung von Leitungswiderständen bis 20Ω in Elektroanlagen mit Nennspannungen von bis 500V. Metraline RLO-Check eignet sich zur schnellen und sicheren Überprüfung größerer Schutzleiter-, Erdungs- und Potentialausgleichsleiter, sowie von Abschirm- und Blitzschutzanlagen. Die Anzeige des Messwerts erfolgt an der rot (schlecht) oder blau (gut) hinterleuchteten Digitalanzeige. Zusätzlich kann ein Wert <1Ω mit einem Summton signalisiert werden.

Related Posts
Recommended