Brandneue Ladestationen

Elektromobilität - der Trend 2019!

Mennekes und Rexel Germany bringen Ihnen die aktuellste Generation an High Quality Ladestationen für den privaten und halböffentlichen Bereich. Im privaten Umfeld können Sie bei Ihren Kunden mit der kompakten AMTRON® COMPACT punkten. 

Ausstattungsmerkmale


• Ladung nach Mode 3 (DIN EN 61851)
• Steckvorrichtungen nach IEC 62196
• Fest angeschlagenes Ladekabel Typ 2 (5m Länge)
• Ladeleistungen bis zu 3,7 kW (1ph) / 11 kW (3ph)
• Statusinformation per LED-Infofeld
• Integrierte Kabelaufhängung
• Anschlussfertig verdrahtet

Funktionsumfang


• Potenzialfreier Eingang für eine externe Autorisierung oder zum Downgrading der Ladeleistung für ein einfaches Lastmanagement (einstellbar auf 6A-8A-10A-13A)
• Personen-, Leitungs- und Überspannungsschutz - DC-Fehlerstromüberwachung > 6mA
• Gehäuse - Gehäuse aus AMELAN®

Maße: HxBxT: 360,5 mm x 206,9 mm x 145,6 mm

Sie können dieses Produkt direkt im Rexel Germany Webshop beziehen: #2311458 

Für den halb-öffentlichen Gebrauch eignet sich die leistungsstarke AMTRON® PROFESSIONAL+

Ausstattungsmerkmale
• Ladung nach Mode 3 (DIN EN 61851)
• Steckvorrichtungen nach IEC 62196
• Ladeleistungen bis zu 7,4 kW (1ph) / 22 kW (3ph)
• MID zertifi zierter Energiezähler
• Entriegelungsfunktion bei Stromausfall
• Statusinformation per LED-Infofeld
• Integrierte Kabelaufhängung
• Anschlussfertig verdrahtet

Authentifizierung
• Autorisierung über ein Backend-System oder RFID-Karte

Kommunikation / Vernetzung
• Integriertes Funkmodem (Micro-SIM) für die Mobilfunkstandards: 4G (LTE), 3G (UMTS) und 2G (GSM)
• Kompatibel mit OCPP 1.5 und OCPP 1.6

 

Personen-, Leitungs- und Überspannungsschutz
• Integrierter Fehlerstrom- (Typ A) und Leitungsschutzschalter
• DC-Fehlerstromüberwachung > 6mA

Multifunktionstaster
• FI-Test
• Wiedereinschalten vom FI- und LS-Schalter
Gehäuse
• Gehäuse AMELAN®

Maße H x B x T: 475 mm x 259 mm x 220mm

Versionen
• Ladesteckdose Typ 2
• Fest angeschlossenes Ladekabel Typ 2 (7,5m Länge) Schutzart
• IP44: Gerät mit fest angeschlossenem Ladekabel

Sie können dieses Produkt direkt im Rexel Germany Webshop beziehen: #2311460 

 

Related Posts
Recommended