Der DECONTACTOR™ von MARECHAL ELECTRIC

Der DECONTACTOR™ ist eine Steckvorrichtung mit integrierter Schaltfunktion für:

 Den schnelleren Austausch von Motoren

 Eine erhöhte Sicherheit der Benutzer

 Reduzierte Stillstandszeiten

 Sichere unter Last Trennbarkeit

 

Die umfassende Baureihe erstreckt sich über alle zum Einsatz in industrieller Umgebung bestimmten Elektroanlagen. Sie bietet für Nennströme von 16 A bis 400 A zahlreiche Optionen für die Elektromontage. Sie müssen die Steckvorrichtung nicht mehr mit einem Schalter koppeln. MARECHAL ELECTRIC bietet eine einfache und intuitive Vorgehensweise beim Verbinden der Steckvorrichtungen. Die elektrische Sicherheit ist gewährleistet: Es ist keine besondere elektrische Qualifikation oder Berechtigungsstufe mehr erforderlich!