Klein aber Fein - Kabelschutzsysteme von Flexa

FLEXA Kabelschutzsysteme für die „Sensortechnik“ – kleinste Abmessungen für höchste Präzision

Schutzschlauchsysteme für die Sensorik in verschiedenen Ausführungen

SPR - Stahl verzinkt
SPR-VA - Nichtrostender Stahl
SPR-PVC - Stahl verzinkt, S-Profil, PVC Mantel
SPR-VA-PVC - Edelstahl, S-Profil, PVC-Mantel
SPR-PVC-EL - Stahl verzinkt, S Profil, PVC Mantel
FLEXAgraff® -VA - Nichtrostender Stahl, Agraff Profil
PS-VA / PSL-VA - Edelstahlwendel, Glasseidenumflechtung,Silikon-Kautschukmanel
FDW-VA - Flachdrahtwendel, Edelstahl

 

  

 


FLEXA PRODUKTPALETTE SETZT MASSSTÄBE.


Ganz gleich, welches Kabelschutzsystem Sie benötigen – bei FLEXA erhalten Sie die optimale Lösung aus einer Hand. FLEXA bietet Leitungsschutz aus Kunststoff oder Metall inklusive passender Anschlusskomponenten in allen gängigen Gewindeformen.  FLEXA Produkte sind lösungsmittelresistent, flüssigkeitsdicht, UV-beständig, mit Kunststoff ummantelt oder haben eine Stahldrahtumflechtung.

Zudem sind sie Temperaturen von – 60°C bis + 600°C gewachsen, abgestuft bis zur IP-Klasse 69 K. FLEXA Kabelschutzsysteme schirmen Datenleitungen vor elektromagnetischen Einflüssen ab und schützen Laserlichtwellenleiter vor Beschädigung. Im klinischen Bereich entsprechen sie strengsten Ansprüchen an Hygiene und sorgen für einfache Desinfizierbarkeit.

Damit kann das FLEXA Portfolio den unterschiedlichsten Einsatzbereichen Rechnung tragen – ob im Maschinen- oder Fahrzeugbau, im Schienen- oder Flugverkehr, bis hin zu Windkraftanlagen und Medizin. Kabelschutzsysteme aus dem Hause FLEXA sind in technischen Anlagen auf der
ganzen Welt zu finden.

 


 

INNOVATIVER MASCHINEN- UND ANLAGENPARK.


FLEXA Produktionsanlagen sind „state-of-the-art“ und gewährleisten rundum gleichbleibende Qualitat. Neben der Verarbeitung von Metall und Kunststoff verfüt FLEXA über umfassende Erfahrung im Umgang mit Silikon. Der FLEXA Maschinen- und Anlagenpark ist den unterschiedlichsten Anforderungen gewachsen und damit so individuell wie die Wünsche unserer Kunden.

• Schlauch-Vollautomaten
• Drahtwendelmaschinen
• Spulautomaten
• Flechtmaschinen
• Extruder
• Wellschlauchanlagen
• Wendelwickelmaschinen
• Schlauchautomaten
• Stangenhalbautomaten
• Spritzgussmaschinen

 


 

  

Verantwortung und Nachhaltigkeit

UMWELTSCHUTZ IST EIN STÜCK ZUKUNFT.
Schon vor Jahren hat sich FLEXA zu freiwilligen Maßnahmen zum Wohle des Umweltschutzes verpflichtet.
So minimieren wir stetig die Mengen an Abfall und achten bei der Auswahl der Rohstoffe auf recyclebares Ausgangsmaterial.

Ein speziell auf unsere Produktionsverfahren zugeschnittenes Entsorgungsprogramm hält die ökologische Belastung auf niedrigstem Niveau.

  
Schutzschlauchsysteme für Sensortechnik

SPR Metall-Schutzschlauch

  • Endelgewickeltes S-Profil
  • Stahl verzinkt

Eigenschaften:

  • Hochflexibel
  • Zugfest
  • Querdruckbelastbar
  • DIN 49012, Bauform G, geprüft nach DIN EN IEC 61386-23

Anwendungsgebiete:

  • Optoelektronik
  • Lichtwellenleiter-Technik
  • Technische Endoskopie
  • Sensortechnik

 

SPR-VA Metall-Schutzschlauch

  • wendelgewickelt S-Profil
  • Nichtrosteneder Stahl

Eigenschaften:

  • Hochflexibel
  • Zugfest
  • Querdruckbelastbar

Anwendungsgebiete:

  • Optoelektronik
  • Lichtwellenleiter-Technik
  • Technische Endoskopie
  • Sensortechnik

 

SPR-PVC / SPR-VA-PVC

  • Metall-Schutzschlauch
  • Stahl verzinkt
  • Nichtrosteneder Stahl
  • PVC-Mantel, nicht flammverbreitend nach DIN EN IEC 61386-23

Konstruktion:

  • Wendelgewickelt
  • S-Profil, PVC-Mantel

Material:

  • Schutzschlauch: Kaltband DC 03/04 nach EN 10139, verzinkt, Fe/Zn 3 oder nichtrostender Stahl, Ummantelung: PVC

Eigenschaften:

  • Wetterfest, wasserdicht, weitgehend seewasser-säure- und ölbeständig
  • Silikon- und cadniumfrei
  • Sehr flexibel, zugfest und querdruckbelastbar

Anwendungsgebiete:

  • Optoelektronik
  • Lichtwellenleiter-Technik
  • Technische Endoskopie
  • Sensortechnik
     

SPR-PVC-EL


Metall-Schutzschlauch

  • Stahl verzinkt
  • PVC-Mantel, elektrisch ableitfähig spezifischer Oberflächenwiederstand <106 Ohm

Konstruktion:

  • Wendelgewickelt
  • S-Profil, elektrisch ableitfähiger PVC-Mantel

Material:

  • Schutzschlauch: Kaltband DC 03/04 nach EN 10139, verzinkt, Fe/Zn 3 Ummantelung: PVC

Eigenschaften:

  • V2 in Anlehnung an UL94
  • Wetterfest, wasserdicht, weitgehend seewasser-, säure- und ölbeständig
  • Silikon- und cadniumfrei
  • Sehr flexibel, zugfest und querdruckbelastbar

Anwendungsgebiete:

  • Optoelektronik
  • Lichtwellenleiter-Technik
     

FLEXAgraff ® – VA

Metall-Schutzschlauch

Konstruktion:

  • Wendelgewickelt
  • Doppelt gefalztes Profil (Agraff)

Material:

  • Nichtrostender Stahl
  • V2A 1.4301
  • V4A 1.4404 auf Anfrage

Eigenschaften:

  • Sehr flexibel
  • Zugfest
  • Querdruckbelastbar

Anwendungsgebiete:

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Fahrzeugbau
  • Schienenfahrzeuge
  • Schiffsbau
  • Automation
  • Elektroanlagen
  • Ex-Bereich nach EN 1127-1
     

PS-VA / PSL-VA

Spezial-Schutzschlauch für Sensor- / Lichtwellenleiter-Technik

Konstruktion:

  • Edelstahlwendel gewickelt
  • Glasseidenumflechtung
  • Silikon-Kautschuk-Ummantelung

Material:

  • Wendel nichtrostender Stahl V2A
  • Umflechtung Glasseide
  • Ummantelung Silikon-Kautschuk

Eigenschaften:

  • Flexibel, zugfest, luft- und flüssigkeitsdicht
  • Temperaturbeständig, schwer entflammbar
  • Keine Bildung von toxischen und korrosiven Brandgasen
  • Weitgehend lösungsmittel- und chemikalienbeständig
  • Halogen- und cadniumfrei

Anwendungsgebiete:

  • Optoelektronik
  • Medizintechnik
  • Lichtwellenleiter-Technik
  • Technische Endoskopie
  • Messgeräte
  • Sensortechnik
     

FDW-VA

Spezial-Schutzschlauchwendel für Sensor- / Lichtwellenleiter-Technik

Konstruktion:

  • Edelstahlwendel gewickelt

Material:

  • Nichtrostender Stahl V2A

Eigenschaften:

  • Flexibel
  • Temperaturbeständig
  • Weitgehend lösungsmittel- und chemikalienbeständig

Anwendungsgebiete:

  • Optoelektronik
  • Medizintechnik
  • Lichtwellenleiter-Technik
  • Technische Endoskopie
  • Messgeräte
  • Sensortechnik

 

Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrem REXEL Germany Industrie Service Center

   

 

Broschüre Sensorik

 

Broschüre Brandschutz

Related Posts
Recommended