Geniales Presswerkzeug

Mechanisches Presswerkzeug MPU-TRE Inkl. 3 Presseinsätzen

 
Zuverlässig: Einsätze werden durch Verriegelung gesichert
Schnell: Presseinsatzwechsel ohne zusätzliche Ausrichtung durch besonderes Fixiersystem auch ohne Werkzeug
Langlebig: Möglichkeit der Nachjustierung zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes
Passgenau: Ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz
Workflow: Zusätzliche und leicht entnehmbare Presseinsätze im Griff integriert


Eigenschaften:

• Durch 2 zusätzliche Steckplätze im Griff können bis zu 3 Presseinsätze direkt im Werkzeug transportiert werden

• Ergonomischer Griff ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten

• Integrierter Abgleitschutz im Griff

• Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßige und qualitativ hochwertige Verpressungen

• Erstklassige Verpressungen werden durch eine Seitenpressung erreicht

• Einsätze können leicht und ohne Kraftaufwand gewechselt werden

• Einsätze werden durch Verriegelung gesichert

Weitere Presseinsätze sind von Intercable erhältlich um viele verschiedene Pressformen und Anwendungsgebiete abzudecken Weitere Presseinsätze finden Sie unter www.intercable.com


Set beinhaltet folgende Presseinsätze:

UEIQ6 Presseinsatz für isolierte Kabelverbindungen Doppelpressung Pressform: Oval Querschnitt: 0,5 – 6 mm²

UEAE2R i-Rundpresseinsatz für Aderendhülsen Pressform: i -Rundverpressung Querschnitt: 0,14 – 2,5 mm² und 2 x 0,25 – 2 x 1, mm²

UEAE16R i-Rundpresseinsatz für Aderendhülsen Pressform: i -Rundverpressung Querschnitt: 4 – 16 mm² und 2 x 2,5 mm²

 

Länge der Zange: 220 mm, Gewicht 740 Gramm

 

Sie erhalten dieses geniale Preswerkzeug auch im Rexel Germany Onlineshop: #4037452

 

 

 

 

Related Posts
Recommended