GEOS Industrie- und Outdoorgehäuse

  

  

Perfekt durchdacht für raue Anforderungen

GEOS wurde speziell für den Einsatz im Industrie- und Outdoor-Bereich entwickelt. Die Gehäuse verfügen über eine hohe Schutzart, sind extrem robust und bieten viele Details für eine montagefreundliche und zeitsparende Installation.

Widerstandsfähige, langlebige Materialien halten Witterungsbedingungen wie Sonne, Wind und Niederschlag problemlos stand. Die patentierte Formgebung der Gehäuse, Deckel und das neue und innovative Dichtsystem "Drain Protect" sorgen für einen sicheren Verschluss, der Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zuverlässig trotzt.

Die Zertifizierungen für die unterschiedlichsten Bereiche geben dem Anwender jederzeit ein sicheres Gefühl.

     

Robust.

Widerstandsfähig gegen alle Witterungen

Unsere neue GEOS-Serie ist aus hochwertigem Polycarbonat gefertigt. Das macht die Outdoorgehäuse widerstandsfähig gegenüber bestimmten Chemikalien, sorgt für eine hohe UV- und Witterungsbeständigkeit und lässt sie extremen Temperaturen trotzen.

Die Gehäuse sind so konzipiert, dass sie korrosionsbeständig sind und eine hohe Schlagfestigkeit von IK09 mitbringen. So sind Ihre Komponenten immer bestens geschützt.

  

Durchdachte Details machen den Unterschied

Weitere Vorteile des Outdoorgehäuses im Überblick

  • Optimiere Kastenabmessung.
  • Flexible Bestückung der Gehäuse mit Flanschplatten und schweren Industrie-Steckverbinder
  • Für einen universellen Einsatz in verschiedenen Anwendungen
  

Befestigungsdome im Deckel

  • Basis für den Einbau von Komponenten,z.B. Leiter- und Montageplatten, Normschienen, Tragsysteme

Unterschiedliche Verschlusssysteme

  •  Freie Wahl zwischen Schraub- oder Schnellverschluss