Nachträglich reparieren

FLEXA Reparaturmuffe für nachträgliche Installation

Es gibt immer häufiger die Situation, dass Kabel und Leitungen nachträglich installiert werden müssen. Damit nicht die gesamte Verkabelung erneuert werden muss, bietet FLEXA die RQK-GW-PA Reparaturmuffe als Lösung.

Diese Schutzschlauch-Reparaturmuffe aus Polyamid besteht aus zwei wiederverschließbaren Halbschalen mit integrierter TPE Dichtung, die nachträglich durch selbstsichernde Edelstahlschrauben fest verschraubt werden.

Dieses meist im Außenbereich verbaute Produkt erfüllt nach der Installation die Schutzklasse IP68 und IP69k und ist in den Abmessungen AD 42,5 bis AD 54,5 verfügbar.

Flexaquick Kunststoffverschraubungen

Reparaturmuffe, bestehend aus zwei Halbschalen, die nachträglich durch Schraubung verbunden und geschlossen werden, für nachträgliche Installationen, V0 nach UL 94

Material

Gehäuse Kunststoff (PA); Dichtung TPE

Temperatur

-40°C ... +120°C

Schutzart (nach EN 60529)

IP68 / IP69K

 

Neuer beweglicher Schlauchhaltereinsatz

Mit dem neuen beweglichen Schlauchhalter RQMR-MOVE haben wir unsere Produktreihe der massiven Schlauchhaltersysteme erweitert. In Verbindung mit dem stapelbaren Systemhalter RQM ist dieses System speziell für Einsatzgebiete geeignet, an denen hohe mechanische Querkräfte auf den Schlauch wirken, wie z.B. Gelenke, Roboter oder Wagenübergänge im Schienenfahrzeugbau. Der RQMR-MOVE komplettiert das Zubehörprogramm mit Reduzierungen, Kabelklemmeinsätzen und macht dieses Komplettsystem zu einem Allrounder im Bereich der Befestigungssysteme.  

Die beweglichen Einsätze sind als 2fach-, 3fach- und sogar 4fach-Halter kombinierbar und in den Abmessungen AD 34,5 mm bis AD 54,5 mm verfügbar.

Rohrflex Kunststoff-Haltersysteme für leichte, mittlere und schwere Anwendungen

Beweglicher Einsatz, für massiven Schlauchhalter RQM, mit zusätzlicher Rippenfixierung zur Zugentlastung, für flexible Anwendungen, V0 nach UL 94

Material: Kunststoff PA

Temperatur: -40°C… +120°C

Schutzart (nach EN 60529): IP68 / IP69K

Related Posts
Recommended