Hochpräzise schneiden

Sicher und hochpräzise schneiden 

Wenn feine Schneidearbeiten in Elektronik oder Feinmechanik anstehen, sind die Electronic Super Knips® Seitenschneider ein unerlässlicher Helfer. Der neue Electronic Super Knips® VDE von KNIPEX führt feinste Schnitte nun auch mit VDE-geprüfter Sicherheit an weichen Bauteilen aus. KNIPEX ist damit der erste deutsche Hersteller mit einem VDE-geprüften Elektronik-Seitenschneider im Programm.

Selbst sehr dünne und anliegende Leiterdrähte ab Ø 0,2 mm werden so sicher mit Leichtigkeit von den facettenlosen und sehr scharfen Schneiden durchtrennt. Dafür sorgen die exakt geformten Spitzen, der Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz und natürlich sein extrem leichter Gang.
Besonders an kleinen Teilen und in schwierig zugänglichen Bereichen ermöglicht der filigrane Electronic Super Knips® beste Zugänglichkeit.



Die Öffnungsfeder mit Öffnungsbegrenzung erleichtert darüber hinaus das "Arbeiten mit Fingerspitzengefühl".  

Die aus INOX-Werkzeugstahl hergestellte Zange mit einer Schneidenhärte von ca. 54 HRC komplettiert sinnvoll die VDE-Werkzeugausstattung des Elektrohandwerkers. So ist er für Arbeiten unter Spannung für große Aufgaben in kleinsten Arbeitsbereichen bestens ausgestattet.  

Electronic Super Knips® VDE - Arbeiten mit Fingerspitzengefühl bis 1000 V: filigraner Schneider mit hoher Schnittkraft und VDE-geprüfter Sicherheit


VDE-geprüfte Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten, z.B. in Elektronik und Feinmechanik


> Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette
> Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte
> Exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm
> Gelenk mit Edelstahlniet
> Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten
> Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung
> Schneidenhärte ca. 54 HRC
> Aus INOX - Werkzeugstahl

Sie können dieses Produkt über den Rexel Germany Webshop online bestellen: #4037230 

 

Related Posts
Recommended