Leistungsstarke Energieübertragung

Die neueste M12-Power Steckverbinder Generation von Lumberg Automation ist die leistungsstärkste und kompakteste M12-Anschlusstechnologie auf dem Markt.

Der M12-Power Steckverbinder erweitert die klassische Welt der M12-Anwendungen um eine neue Variante mit hoher Übertragungsleistung. Mit bis zu fünf Pins und einem Leiterquerschnitt von 2,5mm² können 16 A bei max. 630 V übertragen werden. Dank seiner innovativen Bauform bietet der M12-Power Steckverbinder selbst in rauen Umgebungsbedingungen höchste Zuverlässigkeit. Betriebssicher – M12-Power ist nach der DIN EN 61076-2-111 entwickelt und bietet herausragende Energieübertragungs- leistung bei gleichzeitiger Erfüllung weltweiter Standards (UL, VDE).

 

• Zuverlässig – extrem leistungsstarke Energieübertragung auch bei hohen Umgebungstemperaturen; erweitertes Derating gewährleistet maximale Betriebszeiten.

• Umfangreich – bietet eine breite Palette von Kodierungen (S, L, K, T), umspritzte Ausführungen, konfektionierbare Steckverbinder und Einbauvarianten kombiniert mit einem umfassenden Kabelprogramm; die ideale Lösung für nahezu alle Branchen und Anwendungen. Der M12-Power ist Ihre Antwort auf die steigende Nachfrage nach zuverlässigeren und leistungsstärkeren Verbindungstechnologien in kleinstmöglichen Gehäusen. Dies folgt auch dem Trend zur Miniaturisierung im Zuge von Industrie 4.0/IIoT.

 

Applikationen

Alle M12-Power Steckverbinder sind für den permanenten Einsatz – auch in rauen Umgebungsbedingungen – konzipiert. Der hierfür speziell entwickelte Anschluss ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Applikationen sowie bei hohen Temperaturen. Die K- und S-kodierten Ausführungen eignen sich besonders für ACSpannungsversorgungen mit 630 V AC/16 A. Dadurch bieten sie eine optimale Lösung für die Anbindung von AC- Motoren und -Antrieben, Frequenzumrichtern, Motorstartern, Notstromversorgungen von Steuerungssystemen sowie die Verdrahtung von LED- und konventionellen Beleuchtungssystemen. Die L- und T-kodierten Varianten sind für DC-Netzteile mit 63 V DC/16 A entwickelt worden und damit exzellent geeignet für Niederspannungsanwendungen, beispielsweise der Stromversorgung von Feldbus-Ethernet Komponenten, Netzwerkgeräten, Motoren und Antrieben sowie - ebenfalls - der Ansteuerung von LED- und konventionellen Beleuchtungssystemen. Durch ihre PNO-Konformität erfüllt die L-Kodierung die strengsten Industriestandards der neuen Generation von E/A-Modulen (in Kombination mit grauem Kabelmantel und Funktionserde FE).

Ihre Vorteile

Der M12-Power Steckverbinder von Lumberg Automation ist die beste Lösung für die Übertragung hoher Leistungen und bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Aufgrund der hohen Spannung und Stromübertragung in Kombination mit hohem Derating in rauesten Umgebungsbedingungen, ist die neue Generation der M12-Power Steckverbinder einzigartig am Markt. Mit allen verfügbaren Varianten (konfektionierbar, umspritzt, Einbauvarianten), verschiedenen Kabelquerschnitten von 0,75 mm² bis 2,5 mm², Schirmung und unterschiedlichen Kabelmaterialien bietet diese Steckverbinder-Familie die optimalen Produkte für jedes Einsatzszenario. Die robuste und kompakte Bauform sowie die VDE/UL-Zulassung eröffnen eine Vielzahl neuer Anwendungen für den M12 Power.

M12-Power Steckverbinder

Der M12-Power Steckverbinder verfügt über die bekannte und bewährte Lumberg Automation M12-Technologie und erfüllt somit auch alle Anforderungen für einen höheren Energieverbrauch von Sensoren und Aktoren in Steuerungssystemen. Dank der vier verschiedenen Kodierungen lässt er sich in vielen Anwendungen einsetzen und verhindert gleichzeitig ein Fehlstecken von Steckverbindern mit unterschiedlichen Spannungen. Die neue Generation erfüllt die Nachfrage der Industrie nach miniaturisierten Verbindungslösungen. Dies ermöglicht Entwicklern den Einsatz von noch kleineren Baugrößen bei Geräten, die zuvor durch die Anschlusstechnik eingeschränkt waren. Außerdem steht die Miniaturisierung im Einklang mit dem Trend hin zu Industrie 4.0/IIoT. Die aktiven LioN-Power E/A-Module von Lumberg Automation erfüllen bereits die neuen PNO-Richtlinien und bieten in Kombination mit der innovativen M12-Power Technologie in L-Kodierung und den 5-poligen M8- Anschlussleitungen in B-Kodierung eine komplette Systemlösung mit reduziertem Gewicht und kleinsten Abmessungen.

 

   

 

Vorteile auf einen Blick

• Umfassendes Produktportfolio - die richtige Lösung für Ihre Anforderungen

• Leistungsstärkster M12-Steckverbinder auf dem Markt mit einer Energieübertragung von 16 A und 630 V

• Sichere Maschinenkommunikation durch optionale 360° Schirmung

• Flexibel einsetzbar in jeder Anwendung dank eines Temperaturbereichs von -40°C bis +125°C

• Geeignet für jedes Einsatzszenario durch einen Leiterquerschnitt von 0,75 mm² bis 2,5 mm²

• Leiterquerschnitt von 2,5 mm² ermöglicht eine Stromversorgung über größte Entfernungen (L & K)

• Widerstandsfähig – dank den Schutzarten IP65, IP67, IP69K

• Farbiger Kontaktträger zur einfachen Identifikation der Kodierungen

• Neueste Crimp-Technologie für höchste Zuverlässigkeit

Related Posts
Recommended