Safety First - mit der POWERSAFEBOX

Die POWERSAFEBOX bietet die Möglichkeit, Schutzkontaktsteckverbindungen sowie 16A + 32A CEE-Steckverbindungen der gängigsten Hersteller zu schützen.

Die POWERSAFEBOX wurde nach dem Motto „Safety First“ entwickelt und bietet auf Baustellen, Festivals, Volksfesten, Industriegelände und weiteren Einsatzgebieten einen erheblichen Mehrwert an Sicherheit und Funktionserhalt. Mit dem Einsatz der POWERSAFEBOX erhalten Sie eine höchst zuverlässige Steckverbindung.

Ein unbeabsichtigtes Trennen der Steckverbingung kann vermieden werden.

 

Vorteile auf einen Blick: 

  • Höchste Sicherheit, kein beabsichtigtes oder unbeabsichtigtes Trennen der Stromlast möglich
  • Zusätzlicher Schutz vor Nässe und Feuchtigkeit
  • Diebstahlschutz bei Verwendung eines Schlosses
  • Ösen zur Befestigung an jeder beliebigen Stelle
  • Schienengeführtes Verschlusssystem an den Kabeleingängen
  • Passend für alle handelsüblichen, auf dem Markt befindlichen 16A, 32A CEE- und Schutzkontaktsteckverbindungen