Systemlösungen zur Sicherung der Maschinen-Prozessfähigkeit

Systemlösungen zur Sicherung der Maschinen-Prozessfähigkeit

Systemlösungen

Hardware / Software / Know How

Transparenz, Effizienz und Konnektivität sind DIE Schlagworte wenn es um die Optimierung, Kostenreduzierung und Überwachung von Fertigungsprozessen geht. Voraussetzung hierfür ist die lückenlose Kommunikation von der kleinsten Einheit
(z. B. verbaute Sensoriken) bis hin zu ganzen Fertigungslinien, Werkshallen und Standorten.

Eine weltweite Vernetzung und Kommunikation des produzierenden Gewerbes.

Condition Monitoring - Präventive Wartung und Service

Kostspielige Produktionsstillstände auf Grund von Verschleiß können mit dem LR SMARTOBSERVER frühzeitig detektiert werden. Wartung und Reparatur werden planbar – Stillstände reduziert und teure Folgeschäden vermieden.

Auch im Rahmen der DIN EN ISO 50001 für energieeffiziente Fertigungsoptimierung findet der LR SMARTOBSERVER seinen Einsatz.

  • Präventive Wartung und Instandhaltung
  • Transparenz und Prozessoptimierung
  • Steigerung der Verfügbarkeit
  • Qualitätssicherung
  • Reduzierung der Fertigungskosten
  • Energieeffiziente ökologische Fertigung
  • SAP Konnektivität

Energie-Prozesswerte, der entsprechenden Sensoriken (Durchfluß, Strom, Menge,…), werden mittels IO-Link, Steuerung oder VSE-Einheit an die LR SMARTOBSERVER - Software übermittelt. Differenzierte Anzeigen- und Auswertediagramme, auch in Verbindung mit vordefinierten Alarmierungsmechanismen, gewähren die durchgängige Überwachung und Analyse der Energiewerte. Diese Auswertungen bilden die Basis für kosten- und ressourceneffiziente Fertigungsprozesse.

 

  

Der Rundumschutz für Ihre Lüfter

Für reibungslose Prozesse:

Lüfter, Pumpen überwachen und zustandsorientiert instandhalten.

Kontinuierliche Diagnose:

Tatsächliche Betriebsstunden werden erfasst.

Früherkennung:

Überwachung von Unwucht, Verschleiß und Gesamtschwingung.

Maximale Effizienz bei Lüfter:

Permanente Diagnose von Verschmutzung z.B. an den Rotorblättern.

 

 

  

Der Rundumschutz für Ihre Pumpen

Wie vor jedoch zusätzlich:

Maximale Effizienz bei Pumpen:
Permanente Diagnose von Druck und Strömung auf Über- und Unterschreitung

 

 

  

Der Rundumschutz für Ihre Kompressoren

Wie vor jedoch zusätzlich:

Kontinuierliche Diagnose:
Schäden am Motor und tatsächliche Betriebsstunden werden erfasst.

Maximale Effizienz:
Permanente Diagnose von Wicklungsproblemen oder Verschmutzung am Elektromotor durch Temperaturmessung

 

 

  

Der Rundumschutz für die Kühlung Ihrer Maschinen

Für reibungslose Prozesse: Die Kühlwasserzufuhr überwachen und zustandsorientiert instandhalten.

Kontinuierliche Diagnose:
Wärme-/Kälteeintrag, Durchfluss sowie die tatsächlichen Betriebsstunden werden überwacht.

Früherkennung:
Erfassen von Verschmutzung und Leckage oder des Abrisses der Schweißkappe.

Maximale Effizienz:
Permanente Diagnose von Verschmutzung z. B. im Filter oder an der Schweißzange.

Einfache Integration:
ifm bietet individuelle Lösungen passend für unterschiedlichste Kühlwassersysteme an.

 

Weiteres Infomaterial finden Sie hier:

Verwandt Posts
Empfohlen