B.E.G. PD4-GH Melder

Energieeffiziente Beleuchtung für Industrie und Logistik

In fast keinem anderen Anwendungsbereich sind so hohe Energieersparnisse möglich wie in Hochregallagern, in denen das Licht noch zentral ein- und ausgeschaltet wird. Die einfache Lösung ist die Lichtregelung mit Präsenzmeldern oder Multisensoren von B.E.G.

Hohe Decken, lange Gänge, große Hallen - die Beleuchtung von Hochregallagern musste lange Zeit nur eins können: die Arbeitswege möglichst hell ausleuchten. Viele Bereiche in großen Lagern werden jedoch den Tag über immer mal wieder nur kurz genutzt, die restliche Zeit brennt das Licht ohne Nutzen. Die effiziente Alternative ist gefunden: Statt alle Gänge und Flure während der kompletten Arbeitszeit zu beleuchten, regeln Präsenzmelder die Beleuchtung nach Bedarf.

Eine energieeffizienten Lichtregelung benötigt den Helligkeitswert der Umgebung, bei großen Montagehöhen können die Lichtwerte am Boden jedoch nur schwer gemessen werden. Die Präsenzmelder- und Multisensorenreihe PD4-GH wurde genau für diese Anforderung entwickelt. Alle Melder dieser Reihe verfügen über einen herausziehbaren Teleskoplichtfühler, der mit seiner großen Linse eine punktuelle Lichtmessung auf dem Boden ermöglicht. Je nach realer Montagehöhe kann der Teleskoplichtfühler passend herausgezogen werden. Die PD4-GH-Melder erfassen so zuverlässig die Lichtwerte am Boden und schaffen die energieeffiziente Konstantlichtregelung bis zu einer Montagehöhe von bis zu16m.

Auch der Erfassungsbereich ist auf lange Gänge in Hochregallagern maßgeschneidert. Durch die Anordnung der Sensoren entsteht ein ovaler Erfassungsbereich. Bei Lieferung haben die Produkte Pfeilaufkleber auf dem Gehäuse, diese müssen bei der Montage den Gang entlang zeigen. Die Aufkleber müssen nach der Montage entfernt werden. So können die Sensoren leicht richtig ausgerichtet werden und decken bis zu 30m frontale Erfassung ab.

Richtig komfortabel wird es mit dem PD4-GH-DALISYS Melder und der Guided Light Funktion: Dabei wird die Beleuchtung so aufeinander abgestimmt, dass der Mensch von einer Lichtwolke durch das Gebäude begleitet wird. Das Licht wird in Bereich mit Bewegung mit 100% eingeschaltet. In angrenzenden Bereichen ist mit 10 oder 20 Prozent der Lichtleistung aktiviert.

B.E.G. bietet die PD4-GH Melder für verschiedene Systeme an:

 System Produktname  B.E.G. Artikelnummer  Jetzt Bestellen  
KNX PD4N-KNX-GH-DX 93399 #5055899
DALI PD4-M-DALI/DSI-GH 93015 #5057867
DALISYS PD4-DALISYS-GH 93345 #2871254
DALI-2  (mit Applicationscontroller beliebiger Hersteller)  PD4-DALI-2-BMS-GH 93025 #5057878

Mehr Informationen:

 

PD4-GH: Montagetipps: