Unser Schutz für Ihre Kabel BraceFITTING, BraceCONDUIT, BraceSLEEVE

Unser Schutz für Ihre Kabel - BraceFITTING, BraceCONDUIT, BraceSLEEVE

Einfach stark:

BraceFITTING, BraceCONDUIT, BraceSLEEVE

Ihr Anspruch an Kabelschutz-Produkte ist zurecht hoch. Neben dem Schutz vor äußeren Bedingungen wie Temperatur-, Schmutz- und Schlageinwirkungen müssen Handhabung und Installation einfach und komfortabel bleiben. Ein Anspruch, den unser Brace® System aus Kunststoff und Metall, sowie unsere Gewebe-und Geflechtsschläuche erfüllen. 

Davor schützt das Brace® System:

  • Mechanische Bewegung
  • Vibrationen
  • Wasser
  • Elektromagnetische Strahlung
  • Hitze und Kälte
  • Säuren, Laugen und Sand

 

Unsere Wellrohrverschraubungen aus Kunststoff mit Klappverschluss:

Eine Weltneuheit, auf die viele Installateure gewartet haben: Ein durchdachtes Verschluss-System und IP68 als Standard-Schutzart sind nur zwei Vorteile der Wellrohrverschraubung, die Installateure begeistern.

  

 

Ihr Plus mit dem BraceFITTING

  • Höchster Schutz als Standard – Alle Varianten des BraceFITTING aus Kunststoff haben IP68 als Schutzart.
  • Überzeugend ausreißfest – dank eines neuen Verschluss-Systems, das direkt und umfassend in das Wellrohr greift.
  • Doppelte Sicherheit – dank des direkt eingespritzten Dichtungsrings für verlustfreie Installation und perfekte Dichtungseigenschaften.
  • Zeitsparende Wartung – durch den von außen gut sichtbaren Dichtungsring.
  • Kostensparende Lagerung – Dank eines komplett montierten Bauteils ist auch im Lager alles an einem Platz. Das spart Lagerfläche, Kosten und Zeit.
  • Weitere Informationen erhalten Sie Hier:

BraceCONDUIT aus Kunststoff: Hart im Nehmen, sanft zum Kabel

Unser Wellrohrprogramm:

Mit Kunststoff-Wellrohren von WISKA ersparen Sie sich teure Ausfallzeiten und Reparaturen, da Ihre Kabel richtig und sicher geschützt sind. Ganz gleich ob für statische oder dynamische Anwendungsbereiche - wir haben das richtige Wellrohr für Sie.

  

Alleskönner, BCA-S / BCAV-S

Unsere Alleskönner sind besonders vielseitig einsetzbar.

  • Aus Polyamid 6
  • Selbstverlöschend
  • Halogenfrei, phosphor- und cadmiumfrei
  • Brandschutzklassen V0 und V2
  • Schutz vor UV-Strahlen
  • BCA-S einsetzbar von -40 °C bis 140 °C
  • BCAV-S einsetzbar von -40 °C bis 125 °C

 

  

Schwergewichte, BCIB-H / BCAV-H

Unsere Schwergewichte schützen Kabel dank höchster Widerstandskraft unter härtesten Bedingungen.

  • Aus Polyamid 12 oder 6
  • Halogenfrei, phosphor- und cadmiumfrei
  • Brandschutzklassen V2 und HB
  • BCIB-H einsetzbar von -40 °C bis 120 °C
  • BCAV-H einsetzbar von -40 °C bis 125 °C

 

  

Leichtgewicht, BCAB-L

Unser Leichtgewicht steht für außergewöhnliche Flexibilität in der Handhabung.

  • Aus Polyamid 6
  • Halogenfrei, phosphor- und cadmiumfrei
  • Brandschutzklasse HB
  • Einsetzbar von -40 °C bis 140 °C

 

 

 

 

 

BraceConduit, Wellrohrhalter, BCC, Polyamid

Einsatztemperatur -40 C° - 100 C°

Material: Polyamid UL94-V0

 

Weitere Informationen erhalten Sie Hier:

BraceSleeve: Um die Ecke gedacht.

Ob Hitze, mechanischer Schmutz oder Feuer geschützt – ganz gleich, wo welche Installationsanforderungen Sie haben, unsere flexiblen und leicht einsetzbaren Geflechts- und Gewebeschläuche sind für verschiedenste Einsatzzwecke gewappnet.

Mehrere Kabel z. B. bei einem Roboterarm sicher zu installieren, stellt selbst erfahrene Facharbeiter vor ganz besondere Herausforderungen. Mit unseren flexiblen und leicht einsetzbaren Geflechts- und Gewebeschläuchen sind Kabel vor Hitze, mechanischem Schmutz und Feuer geschützt – ganz gleich, wo sie verlegt werden.

Unsere Gewebe- und Geflechtsschläuche genügen den höchsten Bedingungen: Sie sind alle halogenfrei und selbstverlöschend, weil Ihre Sicherheit für uns das Wichtigste ist. Je nachdem wie Ihre Anforderungen sind, können Sie bei uns den richtigen Schlauch wählen: Ob mit hohem Isolationsschutz (FGB-SVI) oder Schläuche, die auch gegen Öle, Flüssigkeiten und aggressive chemische Stoffe beständig sind. Schauen Sie sich um und werden Sie fündig!