Der neue Taktgeber im Schaltschrank

Die WAGO Stromversorgung Pro 2 

Der Schaltschrank ist im Wandel, denn die Anforderungen an ihn steigen kontinuierlich – und das in Quantität und Qualität. Die zunehmende Vernetzung, steigende Energiekosten und wachsende Individualisierung erfordern, dass es im Schaltschrank kleiner, sparsamer, schneller und flexibler zugehen muss.

Hervorragende Produkteigenschaften der WAGO Stromversorgung Pro 2

  • Intelligentes Leistungsmanagement, das 150 % Leistung für 5 s bereitstellt und bei Kurzschlüssen bis zu 600 % Ausgangsstrom für 15 ms liefert
  • Hohe Widerstandskraft gegen widrige Umwelteinflüsse: Hitze, Kälte und Einsatzhöhe spielen nur bedingt eine Rolle.
  • Zukunftsweisende Kommunikation hält Sie über alle wichtigen Status und Daten informiert und bereit für Industrie 4.0.
  • Einfache Planung und Installation dank kompakter Maße und „Digital Twin“ – 2D-/3D-Daten sind in den wichtigsten Formaten erhältlich.

 

WAGO hat bei der Stromversorgung Pro 2 die Themen Kommunikation, Konfiguration, Zuverlässigkeit und Effizienz konsequent weitergedacht – wir nennen das „The Power of Possible“!                                                    

Die wichtigsten Funktionen stellen wir Ihnen im Video vor.