Registered Users Mitglied
Employee Mitarbeiter

RAMSES 751 RA, Raum-Thermostat, elektronisch mit Fernfühler für Fußbodenheizung

welcher Sensortyp ist der Fernfühler? #2854096

  • Beim Fußboden-Fernfühler F 193720 (#2549057) handelt es sich um einen NTC-Widerstand, der für eine Umgebungstemperatur von -25 bis +70 °C geeignet ist. Er kommt mit einem 4 m langen PVC-Kabel mit 2 Adern (verlängerbar auf bis zu 50 m).