Registered Users Mitglied
Employee Mitarbeiter

903 18 G, OBO-Dübel Einschlagdübel M6, L18mm, St, G

In welche Steine kann der Dübel eingehauen werden? #2157662

  • Die Einschlagdübel bzw. Fixpins sind grundsätzlich zum Einschlagen in Stahlbeton vorgesehen. Damit gerade angesetzt werden kann und die Dübel beim Eintreiben nicht brechen, sollte das Setzeisen 915 S M6 (#2158468) verwendet werden.

    Bei Steinen besteht immer die Gefahr, dass diese beim Einschlagen brechen oder zumindest Risse bekommen, daher ist es besser, hier zu bohren und dann passende Schraubdübel (siehe OBO 985 M6 25 #2157256) zu verwenden.

    Grundsätzlich sollten die Einschlagdübel aber in Steine genauso eindringen – immerhin bestehen die aus gehärtetem Stahl und der ist sogar fester als Granit.