Registered Users Mitglied
Employee Mitarbeiter

Spacial S3D Volltür mit Montageplatte H800xB600xT200.IP66 IK10 RAL7035

Hallo, hat dieser Schrank eine geschlossene, oder eine herausnehmbare Rückwand? #2854224

  • Der Spacial S3D Schaltschrank besteht aus einem einteiligen Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, d.h. die Rückenwand und alle vier Seitenteile sind geschlossen und fest miteinander verbunden. Die Volltür ist mit einer umlaufenden Dichtung ausgestattet, denn schließlich muss der Kasten die Schutzart IP66 erfüllen. Löcher für zusätzliche Wandbefestigungslaschen NSYAEFPFSC (#2854107) müssen an der erforderlichen Stelle gebohrt werden. 

    Allerdings befindet sich im Inneren an der Rückwand befestigt eine herausnehmbare Montageplatte aus galvanisiertem Stahl.