Registered Users Mitglied
Employee Mitarbeiter

PD2-S-DE, Slave-Gerät mit kreisförmigem Erfassungsbereich

wo sind das Gehäuse? #2869948

  • Naja, bei diesem Bewegungsmelder handelt es sich um eine Deckeneinbauversion (-DE), d.h. ein Gehäuse ist nicht unbedingt erforderlich. Es gibt aber eine Abdeckung #2871323 dafür, mit der die Schutzart von IP20 auf IP23 erhöht werden kann. Oder ansonsten tut es jede beliebige Gerätedose/Deckeneinbaudose, die von den Abmessungen her passt: Durchmesser 68 mm und etwa 70 mm tief.

    Den PD2-S gibt es übrigens auch als Aufputz-Version (-AP) #2869932 und als Unterputz-Modell (-UP) #2871236