Registered Users Mitglied
Employee Mitarbeiter

Standleuchte LED/10,4W-3000K D115, H750, 600 lm

Guten Tag, welche RAL-Nummer hat die Pulverbeschichtung? #3202181

  • RZB gibt nur die Bezeichnung "silber metallic" für die Farbe der Pulverbeschichtung an. Kein Bezug auf die RAL-Nummer. Es gibt zwar ohnehin nur 70 Metallic-Farbtöne in der RAL Effect-Palette, aber es ist doch kleine Unterschiede zwischen anthrazit und grau. Bei den klassischen RAL-Farben gibt es 7001 Silbergrau aber gerade Pulverbeschichter verwenden gerne RAL 9006/9007 für "Silber Metallic".
    Wenn es ganz genau sein soll, dann am Besten mal bei RZB direkt nachfragen.